スライドケースM

スライドケースM - 明邦化学

小物収納に便利スライド開閉式です。

用途小物・パーツ類の収納付属品ボールチェーントラスコ品番735-9021材質ABS樹脂ブルー/ピンク高さ(mm)11質量(g)15奥行(mm)32外寸(mm)70×32×11耐熱温度(℃)100外寸(幅×奥行×高さ)(mm)70×32×11内容量1セット(300個)
注意
※北海道・沖縄・離島別途運賃。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10895675SLIDM
78,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする