蝶プラ工業
デスコC5
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
角が丸い角型シリーズです。
用途
細かい部品の監理・収納に
トラスコ品番
852-1419
色
クリア
容量(mL)
1500
材質(本体)
スチロール
質量(g)
194
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×166×49
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
222×166×49
内容量
1個
注意
※落とすと破損することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10321483
690113
¥550
¥
549
¥604
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください