蝶プラ工業
デスコK4
透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
用途
細かい部品の監理・収納に
トラスコ品番
852-1423
色
クリア
容量(mL)
400
材質(本体)
スチロール
質量(g)
90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×93×58
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
93×93×58
内容量
1個
注意
※落とすと破損することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10321553
690205
¥360
¥
349
¥384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください