フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1020付き

フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1020付き - カンツール

脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。
ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。

トラスコ品番523-6711質量(kg)13.8材質(本体)パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×470×420ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1020(10×20)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10324204FN-9-
185,000169,800
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12331990FN-9【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)
185,000169,800
119,800
アウトレット
131,780(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする