呉英製作所
ネジぴた 105
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2.2
チップ高さ(mm)
8
ねじ径(mm)
10
トラスコ品番
852-3913
質量(g)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10326505
2228
¥
11,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください