呉英製作所
パワーレーザー 203
外径(Φmm)
203
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4/22/20
トラスコ品番
852-3909
質量(g)
400
チップ高さ(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10326575
2164
¥
33,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください