呉英製作所
大理石・FRP専用125
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
22
トラスコ品番
852-3956
質量(g)
145
適合材
大理石・FRP
チップ高さ(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10327022
36
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください