チップソージャパン
15型卓上・スライド丸鋸 トメ切・集成材用
外径(Φmm)
380
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
3
刃数(p)
120
トラスコ品番
852-3900
適合材
集成材
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10327205
TM380-120 (380MMX120P)
¥
31,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください