スライド丸鋸アルミ用 チップソー

スライド丸鋸アルミ用 チップソー - チップソージャパンスライド丸鋸アルミ用 チップソー - チップソージャパンスライド丸鋸アルミ用 チップソー - チップソージャパン
(1件のレビュー)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10327397AL-16516564201.8アルミ
11,400
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
10327406AL-190D19072202アルミ
9,850
6,998
7,698(税込)
当日出荷
10327415AL216-10021610025.42.4アルミ
17,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10327415
2022-03-01
用途: アルミ型材等の切断
新装システム株式会社建設業・工事業

2×40㎜のF.Bを切ろうと思ったら使用して直ぐに刃が欠けた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする