チップソージャパン
ドイツベストマックスキッチンパネル用 チップソー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10327442
KP-100
100
48
20
1
キッチンパネル
¥
6,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10327458
KP-125
125
56
20
1
キッチンパネル
¥
7,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください