チップソージャパン
マックスギアスパイラルダクト用 チップソー
トラスコ品番
852-3888
質量(g)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10327634
SP-110
110
36
20
1.4
¥
5,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください