チップソージャパン
マックスギア充電丸鋸用110ミリ鉄ステン兼用 チップソー
外径(Φmm)
110
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.1
刃数(p)
30
トラスコ品番
852-3839
適合材
鉄・ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10327668
MGJ-110
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください