谷テック
タニ レーザービームソー
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び外径(mm)
刃数
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10328702
LBS174X36
174
36
鉄用
¥
8,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10328718
LBS174X60
174
60
鉄用
¥
10,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10328727
LBS174X60S
174
60
ステンレス用
¥
10,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10328736
LBS174X48
174
48
鉄用
¥
9,720
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10329935
LBS180X36
180
36
鉄用
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
10329944
LBS180X48
180
48
鉄用
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10329953
LBS180X60
180
60
鉄用
¥
13,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10329962
LBS180X60S
180
60
ステンレス用
¥
13,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10329978
LBS192X60S
192
60
ステンレス用
¥
13,800
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください