トーケン
切断砥石150mmステンレス用
トラスコ品番
809-2450
粒度
46K
厚さ(mm)
2
質量(g)
90
穴径(Φmm)
22
外径(Φmm)
150
適合材
ステンレス
研削材
WA
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10713465
RA-150-WA
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください