トーケン
切断砥石180mmステンレス用
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
22
粒度
46K
研削材
WA
トラスコ品番
809-2451
質量(g)
130
適合材
ステンレス
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10713474
RA-180-WA
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください