トーケン
切断砥石255mmステンレス用
外径(Φmm)
255
厚さ(mm)
2.5
穴径(Φmm)
22
粒度
46K
研削材
WA
トラスコ品番
809-2453
質量(g)
300
適合材
ステンレス
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10713492
RA-255-WA
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください