トーケン
切断砥石Kタイプ(軟)305mm
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
用途
一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等
穴径(Φmm)
25.4
主要切断材料
一般鋼
粒度
46
研削材
A
厚さ(mm)
2.8
質量(g)
440
外径(Φmm)
305
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10885254
RA-305K
1セット(25枚)
305
25.4
2.8
46
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
70869481
RA-305K
1枚
305
25.4
2.8
46
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください