トーケン
切断砥石Kタイプ(軟)355
穴径(Φmm)
25.4
粒度
36
研削材
A
トラスコ品番
809-2461
厚さ(mm)
2.9
質量(g)
640
外径(Φmm)
355
内容量
1セット(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10885263
RA-355K
355
25.4
2.9
36
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください