トーケン
切断砥石Tタイプ(硬)355mm
(1件のレビュー)
外径(Φmm)
355
厚さ(mm)
2.9
穴径(Φmm)
25.4
粒度
36
研削材
A
トラスコ品番
809-2462
質量(g)
640
内容量
1セット(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10885297
RA-355T
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください