トーケン
切断砥石サムライ12510枚入
トラスコ品番
809-2446
粒度
60
厚さ(mm)
1.5
質量(g)
400
穴径(Φmm)
22
外径(Φmm)
125
研削材
AZ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10330023
RA-125AZ-10P
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください