大和製砥所
精密小径切断砥石 WA100 45x1.0x1.7
トラスコ品番
812-1838
粒度
100
厚さ(mm)
1
質量(g)
40
穴径(Φmm)
1.7
外径(Φmm)
45
研削材
WA
内容量
1セット(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10892902
SC4510
¥
40,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください