コードバランサー 0.1~3.0Kg 単相100V 1.3m

コードバランサー 0.1~3.0Kg 単相100V 1.3m - ハタヤリミテッド

コードリールとバランサーが一体化しました。
バランサーなので電動工具は付けっぱなしでOKです。電動工具を軽く上下できます。
吊り荷重に応じて、滑らないツマミ方式でトルク調整が簡単にできます。
工具の落下防止用ワイヤ付です。

付属品一次側電線1mトラスコ品番852-2014質量(kg)2.05電圧(V)100コンセント形状ニ芯定格電流(A)10電線長さ(m)1.3電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75電線仕様-心数(C)2内容量1個
注意
※受注生産品。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10331834DBC-1 (100V12A)
38,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする