曜日別特売

共通替刃丸刃幅

共通替刃丸刃幅 - 東京オートマック共通替刃丸刃幅 - 東京オートマック共通替刃丸刃幅 - 東京オートマック

安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)

用途木彫刻適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)形状刃厚(mm)2.2内容量1個
注意
※HHD-10は刃幅12mmまで、KHD-2は刃幅10mmまでです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10332552R20156315
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10332568R2203453
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
10332577R2209459
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする