曜日別特売

超硬カッター

超硬カッター - NSK(ナカニシ)

逆回転(左回転)グラインダーに取り付け、使用します。
自動機による左右加工が可能になります。
アップカット、ダウンカットや切り粉の排出方向が変わります。

用途面取り、バリ取りなどの仕上げ研磨に幅広く使用できます軸径(Φmm)6形状円筒(ダブルカット)刃径(Φmm)9.5刃長(mm)19全長(mm)64トラスコ品番476-3882質量(g)32.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1033637524808
6,700
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする