東京オートマック
ウッドカーバ刃物(丸刃)
ウッドカーバWCS-100型専用刃物です。
安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
用途
木彫彫刻
仕様
丸刃
適合機種
WCS-100(WH-6ヘッドのみ)
材質
安来鋼青紙1号
内容量
1個
注意
※適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。
※木彫専用の彫刻刃物になります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10336472
R16090
9.0
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10336445
R16150
15.0
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10336454
R16180
18.0
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。