ウッドカーバ刃物(平刃)

ウッドカーバ刃物(平刃) - 東京オートマックウッドカーバ刃物(平刃) - 東京オートマックウッドカーバ刃物(平刃) - 東京オートマック

ウッドカーバWCS-100型専用刃物です。
安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。

用途木彫彫刻仕様平刃適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ)材質安来鋼青紙1号内容量1個
注意
※適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。
※木彫専用の彫刻刃物になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10336646F160906.0
オープン
1,098
1,208(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10336628F1612012.0
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10336637F1618018.0
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする