曜日別特売

カーバイトカッター 黄色 細

カーバイトカッター 黄色 細 - 東京オートマック

軸径6.35mmのカーバイトを使用した回転工具です。

用途木の切削・彫刻に軸径(Φmm)6.35切削径(Φmm)8.0最大切削長(mm)44全長(mm)71材質カーバイト(超鋼)仕様細目(切削部黄)トラスコ品番852-1696質量(g)23適正回転数(min-1)10000~24000内容量1個
注意
※製造上、切削部が剥がれている箇所がありますが、作業効率に問題ございません。予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
切削径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10336682AUTO-Y-20096.358.0
7,700
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする