東京オートマック
カーバイトカッター 緑色 荒
軸径6.35mmのカーバイトを使用した回転工具です。
用途
木の切削・彫刻に
仕様
荒目(切削部緑)
トラスコ品番
852-1695
質量(g)
25
切削径(Φmm)
8.8
適正回転数(min
-1
)
10000~24000
最大切削長(mm)
44
内容量
1個
注意
※製造上、切削部が剥がれている箇所がありますが、作業効率に問題ございません。予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
材質
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10336698
AUTO-G-2009
6.35
カーバイト(超鋼)
71
¥
7,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません