ペーパーコーン 150番

ペーパーコーン 150番 - 東京オートマック

木工用回転工具です。
サンドペーパーが細かくとがっており、極部的な研磨に最適です。
ネジ込み式の交換タイプです。

用途木工用、細部・極部の研磨に軸径(Φmm)2.4セット内容ペーパーコーン50個入、マンドレル1本仕様ペーパー#150トラスコ品番852-1773長さ(mm)【研磨部】25質量(g)38内容量1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10336786PC11
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする