東京オートマック
ペーパーコーン 180番 5袋セット
5箱セット品です。
木工用回転工具です。
サンドペーパーが細かくとがっており、極部的な研磨に最適です。
ネジ込み式の交換タイプです。
用途
木工用、細部・極部の研磨に
軸径(Φmm)
2.4
仕様
ペーパー#180
トラスコ品番
852-1777
長さ(mm)
【研磨部】15
質量(g)
90
内容量
1個
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具を御着用して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10336813
PC21-5
¥
10,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません