スレンダーヘッド

スレンダーヘッド - 浦和工業

先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立します。

用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用トラスコ品番515-3786セット内容装着コレットチャック2.34mm、付属コレットチャック3mm質量(g)100先端径(Φmm)18コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10337452UT02-21
27,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする