浦和工業
パワーアングルヘッド90°
アングルヘッド採用により、様々な形状の作業に最適です。
用途
金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに
仕様
UM20、UM21モーターと組み合わせて使用
トラスコ品番
515-3816
セット内容
装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm
質量(g)
200
角度(°)
アングル角90
コレットチャック寸法(Φmm)
2.35、3.0、3.175
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10337504
UT06-21
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください