RYOBIのRSE-1250のコードが2mと短いので、RYOBI純正5mコードと
交換しようとしましたが、こちらの商品を発見しコレにしました。
さすがに5mは使い易くコード自体も非常にソフトで大満足です。
コードホルダーはコレを使用しました。
https://www.monotaro.com/p/5640/8196/?displayId=4
物自体は、非常に良いのですが少し太い12Aなのでもう少し細くしてほしい 欲を言うならば15Aが今の太さで12Aがもう少し細い物2種類作ってほしい 電動工具の種類では太すぎて取り付けできない物も多い私の場合でも3種類太すぎて取り付けできなかった。
rse 1250の改造に使用しましたが、太さが純正よりも太いので、根本の部分のカバーが入らなかったです。