曜日別特売

替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブラック

替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブラック - フジマック
(2件のレビュー)
種類電源コード芯数(C)2全長(m)5ブラックトラスコ品番852-3076内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103387461S2-5-BK
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10338746
2024-01-30
用途: 電動工具のケーブル交換

10年以上使った電源ケーブルの交換で使用。純正よりも安くかつ長さもあるので助かりました。もっと柔らかいとなお良しですが、この価格なので妥当です。15Aタイプも出してほしいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10338746
2023-03-30
用途: 機器のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

普通に柔らかいですが、思ったより硬かった。期待が大きすぎていたかも。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする