曜日別特売

替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m レッド

替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m レッド - フジマック
(3件のレビュー)
種類電源コード芯数(C)2全長(m)5レッドトラスコ品番852-3078内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
103387731S2-5-R
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10338773
2023-03-30
用途: 機器のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

普通に柔らかいですが、思ったより硬かった。期待が大きすぎていたかも

対象商品 : 10338773
2020-02-19
用途: 電動工具のコード補修、イメチェン!

切れたコードの交換しました。古いコードに比べてとても柔らかく、取り廻し易く満足です。

対象商品 : 10338773
2018-04-05
用途: マキタ製 ディスクサンダーのコード交換
サービス業

ディスクサンダーのコードが傷んできたので交換する事に どうせならとカラーコードにしました
一目で自分だとわかり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする