エス・ピー・エアー
バーチカルポリシャー
パッドサイズ(Φmm)
150(マジック式)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
ねじ径
5/8-11INC
全長(mm)
205
空気消費量(m
3
/min)
0.66
質量(kg)
2.1
トラスコ品番
541-4652
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10340618
SP-1240
¥47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください