東京オートマック
ダイヤモンドヤスリ 5Φ 甲丸
アタークA-32・AC-32用の鉄ヤスリです。
用途
ヤスリ掛け・バリ取り
軸径(Φmm)
5
トラスコ品番
852-2896
適合機種
AC-32、A-32
材質
ダイヤモンド
形状
甲丸
粒度
150
全長(mm)
135
質量(g)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10340855
AD-DIA-KOUMARU
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません