曜日別特売

ダイヤモンドヤスリ 5Φ 四角

ダイヤモンドヤスリ 5Φ 四角 - 東京オートマック

アタークA-32・AC-32用の鉄ヤスリです。

用途ヤスリ掛け・バリ取り軸径(Φmm)5トラスコ品番852-2901適合機種AC-32、A-32材質ダイヤモンド形状四角粒度150全長(mm)135質量(g)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10340882AD-DIA-SHIKAKU
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする