ミツギロン
ミニコーン
質量(g)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
色
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10341503
MC-B
1個
-
青
無地
ミニ
450
オープン
¥
1,590
¥1,749
(税込)
当日出荷
10341494
MC-Y
1個
-
黄
無地
ミニ
-
オープン
¥
1,590
¥1,749
(税込)
当日出荷
10341512
MC-G
1個
ポリエチレン(PE)
緑
無地
ミニ
450
オープン
¥
1,590
¥1,749
(税込)
翌日出荷
返品不可
84667365
CN-07-Y
1セット(30台)
-
黄
無地
ミニ
-
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84667374
CN-07-G
1セット(30台)
ポリエチレン(PE)
緑
無地
ミニ
450
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
84667390
CN-07-B
1セット(30台)
-
青
無地
ミニ
450
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません