曜日別特売

ソフトカラーコーンオレンジ

ソフトカラーコーンオレンジ - トーグ安全工業

軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。

用途工事現場や駐車場にトラスコ品番854-7535幅(mm)380質量(g)900内容量1セット(20個)
注意
※個人宅への配送は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10881413GSU-70E軟質ポリエチレン・ヴァージン樹脂(再生樹脂不使用)無地スタンダード700
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする