トーグ安全工業
レインボーコーン
カラフルな7色のコーン×各2本で14本のセットになりました。
用途
スポーツ大会やイベント会場に。
色
赤・緑・黄・青・白・橙・ピンク
高さ(mm)
450
材質
軟質塩ビ
トラスコ品番
854-7556
質量(kg)
1
種類
スタンダード
デザイン
無地
内容量
1セット(14本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10341634
RC-45
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください