SURE(石崎電機製作所)
電撃殺虫器 屋外用
近紫外線の波長で虫を誘引し、電撃で捕殺します。
耐久性に優れた高級塗装仕上げ。
用途
精密加工品工場、印刷工場、食品工場、ホテル、レストラン、コンビニエンスストア
有効面積(m
2
)
200~400
トラスコ品番
516-1304
質量(kg)
23.5
取付高(mm)
3500以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
876×330×680
定格二次電圧(V)
7000
使用ランプ
30WFL30BL×2
アズワン品番
65-0505-55
内容量
1個
注意
※専用の取付金具が必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10346078
GK-7010Z
¥
210,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません