曜日別特売

捕虫器G-201α

捕虫器G-201α - ピオニーコーポレーション

飛散防止機能付、オールステンレス(SUS304)捕虫器です。
飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。
被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。
捕虫器は吊下げ・壁掛両方対応します。

用途AIB工場など、異物混入に対する規格のある工場に、ランプ飛散によるリスク低減に有効面積(m2)40~60消費電力(W)23トラスコ品番731-6411セット内容取付金具一式、捕虫テープ(GC-20S)1枚材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂)幅(mm)685質量(kg)3高さ(mm)120奥行(mm)95電源(V)AC100誘虫ランプFL20SBL捕虫紙GC-20S(1枚)点灯方式グロースターター式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10346218G-201A
44,000
32,900
36,190(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする