共和[輪ゴム・ゴムバンド]
オーバンドたばね #16×3アメ
ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK。誰にでも素早く、結束できます。
良質の天然の純ゴムを使用しています。
締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。
用途
電源コードの結束、園芸結束資材として
トラスコ品番
790-0236
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
質量(g)
500
番手
#16×3
折径(mm)
60
切り幅(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10881666
GGT-103T
¥58,800
取扱い終了
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください