曜日別特売

オーバンドたばね #20×5黒

オーバンドたばね #20×5黒 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドたばね #20×5黒 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドたばね #20×5黒 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドたばね #20×5黒 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドたばね #20×5黒 - 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK。誰にでも素早く、結束できます。
良質の天然の純ゴムを使用しています。
締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。

用途電源コードの結束、園芸結束資材としてトラスコ品番790-0261材質天然ゴム厚さ(mm)1.1質量(g)500番手#20×5折径(mm)80切り幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10881718GJS-105TBK
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする