石本マオラン
マイカロープ#3A1.0kg約
比較的重い梱包用3本撚紐です。
用途
一般包装用に
トラスコ品番
126-8225
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10691293
MLP-3A (300Mマキ)
約4
約300
ポリプロピレン
白
1000
3本撚紐
¥
11,140
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください