石本マオラン
マイカロープ#5A1.5kg約
比較的重い梱包用3本撚紐です。
用途
一般包装用に
トラスコ品番
126-8218
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10691345
MLP-5AL
-
約6
約300
ポリプロピレン
白
1500
3本撚紐
オープン
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
13858821
MLP-5AL【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
約6
約300
ポリプロピレン
白
1500
3本撚紐
オープン
¥
8,998
¥
7,298
アウトレット
¥
8,028
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください