伸和
マジクロボンド オス 強粘着付 25mm×20m 黒
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。
片面のみでの継続使用にはお得な長尺サイズです。
用途
梱包材の留め、工具・機具の留め
色
黒
トラスコ品番
813-1264
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
質量(g)
420
長さ(m)
20
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10684345
1K2LUC2520BK
25
20
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください