伸和
マジクロボンド オス 強粘着付 25mm×20m 白
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。
片面のみでの継続使用にはお得な長尺サイズです。
用途
梱包材の留め、工具・機具の留め
トラスコ品番
813-1265
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
色
白
質量(g)
420
長さ(m)
20
内容量
1セット(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10684354
1K2LUC2520W
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100