伸和
マジクロボンド オス 強粘着付 50mm×20m 黒
ナイロン素材で繰り返しの脱着にも耐久性があります。
片面のみでの継続使用にはお得な長尺サイズです。
用途
梱包材の留め、工具・機具の留め
トラスコ品番
813-1266
幅(mm)
50
厚さ(mm)
2
色
黒
質量(g)
840
長さ(m)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10347435
1K2LUC5020BK
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください